Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS AN100-C8 Degetar 7/32 până la 1/4 inch 302/304 oțel inoxidabil | AA8BAC 16X771

LOOS AN100-C8 Degetar 7/32 până la 1/4 inch 302/304 oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA8BAC Model: AN100-C8Crucea Ref: 16X771
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
€2.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablul de cabluri
finalizareaNatural
Material302 / 304 din oțel inoxidabil
Sârmă cablu Dia.7/32 până la 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7319901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialSârmă cablu Dia.Preț
LOOS AN100-3 Degetar de frânghie 1/16 până la 3/32 inch Cs | AA8AZQ 16X760 AN100-3Placat cu zincOtel carbon1/16 până la 3/32 "€0.64
LOOS AN100-4 Degetar de frânghie 1/8 inch Cs | AA8AZR 16X761 AN100-4Placat cu zincOtel carbon1 / 8 "€0.59
LOOS AN100-5 Degetar de frânghie 5/32 inch Cs | AA8AZT 16X762 AN100-5Placat cu zincOtel carbon5 / 32 "€0.73
LOOS AN100-6 Degetar de frânghie 3/16 inch Cs | AA8AZU 16X763 AN100-6Placat cu zincOtel carbon3 / 16 "€0.71
LOOS AN100-8 Degetar de frânghie 7/32 la 1/4 inch Cs | AA8AZV 16X764 AN100-8Placat cu zincOtel carbon7/32 până la 1/4 "€1.00
LOOS AN100-10 Degetar de frânghie 9/32 până la 5/16 inch Cs | AA8AZW 16X765 AN100-10Placat cu zincOtel carbon9/32 până la 5/16 "€2.42
LOOS AN100-12 Degetar de frânghie 3/8 inch Cs | AA8AZX 16X766 AN100-12Placat cu zincOtel carbon3 / 8 "€3.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS AN100-C8 Degetar 7/32 până la 1/4 inch 302/304 oțel inoxidabil
€2.49 /unitate