EATON Întrerupătoare complete de carcasă turnate din seria CA.


Întreruptoarele de circuit complet turnate din seria Eaton CA sunt dispozitive de protecție electrică care întrerup automat fluxul de curent electric în cazul unei suprasarcini sau scurtcircuit. Ele sunt utilizate în setari industriale și comerciale în care întreruptoarele sunt expuse la dureri ...condiții, cum ar fi umiditatea ridicată, temperaturile extreme și vibrațiile.Citeste mai mult

Filtru
Evaluare AIC: 10kAIC @ 240V , Tip cadru: CA , Voltaj: 240V
StilModelamperiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
CA2100
100A2€4,175.27
A
CA3100
100A3€2,915.10
RFQ
B
CA2125
1252€2,400.89
RFQ
A
CA3125
125A3-
RFQ
A
CA2150
150A2€2,389.20
A
CA3150
150A3€3,705.69
A
CA2175
175A2-
RFQ
A
CA3175
175A3€3,705.69
A
CA2200
200A2€2,981.44
RFQ
A
CA3200
200A3-
RFQ
B
CA2225
2252€2,400.89
RFQ
A
CA3225
225A3€3,336.06

Întrerupătoare complete de carcasă turnate din seria CA.

Întreruptoarele Eaton din seria CA sunt proiectate pentru protecție împotriva scurtcircuitelor și supracurentului. Aceste unități dispun de o unitate de declanșare magnetică termică pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată. Sunt echipate cu fixare prin bolt pentru instalare și reparare fără probleme și includ terminale la capătul sarcinii pentru a transmite puterea către alte dispozitive de-a lungul circuitului. Designul cadrului CA permite o capacitate de întrerupere de 10kA la 240V și un curent nominal maxim de 225A, ideal pentru aplicații de alimentare inversă. Aceste întreruptoare de circuit listate UL sunt disponibile în configurații cu 2 și 3 poli Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Mecanismul lor de declanșare detectează când curentul care trece prin circuit depășește capacitatea nominală a întreruptorului.
  • În timpul supracurenților, mecanismul de contact se deschide și întrerupe conexiunea electrică.
  • Astfel, fluxul de energie electrică este întrerupt, protejând echipamentele și oamenii de potențiale pericole.

Întrebări Frecvente

Pot reseta un întrerupător de circuit turnat complet?

Da, odată ce problema care a cauzat declanșarea întreruptorului este rezolvată, utilizatorii pot reseta întrerupătorul prin răsucirea comutatorului sau apăsând butonul de resetare.

Cum aleg amperajul potrivit pentru întrerupătorul meu complet turnat?

Amperajul nominal trebuie să fie egal sau mai mare decât curentul maxim care curge prin circuit.

Cum îmi întrețin întrerupătorul automat turnat complet Eaton?

  • Verificați periodic întrerupătorul pentru a vă asigura că acesta funcționează corect.
  • Asigurați-vă că contactele sunt curate și fără reziduuri.

Cum știu dacă întrerupătorul meu trebuie înlocuit?

Dacă întrerupătorul dvs. se declanșează frecvent sau dacă prezintă semne de uzură, cum ar fi decolorarea sau topirea carcasei de plastic, poate fi timpul să îl înlocuiți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?