FALCON LOCK 25REOUS28 Touchbar Rim Exit Only Exit Dispozitiv | AE7GRQ 5YFA5

FALCON LOCK 25REOUS28 Touchbar Rim Exit Only Exit Dispozitiv

În stoc
Element: AE7GRQ Model: 25REOUS28Crucea Ref: 5YFA5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,199.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJantă pentru bara de atingere
Înmânarea ușilorNon-Mână
Înălțimea ușii84 "
Lățimea ușii36 - 48 "
finalizareadin aluminiu anodizat
Se potrivește cu lățimea stilei4"
Pentru grosimea ușii1-3/4" to 2-1/4"
Calitate1
Tipul de blocareHex Dogging
PerformanţăStandard Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.26
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8302416045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ieșiți din tipul dispozitivului (Exit Only Exit Device)
    • Sub-brand: Falcon Exits

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu lățimea stileiArticolPreț
FALCON LOCK 25VEOUS28 Tijă verticală de suprafață Grad 1 Seria 25 | AE7GRT 5YFA7 25VEOUS283.5 "Tijă verticală de suprafață€1,768.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALCON LOCK 25REOUS28 Touchbar Rim Exit Only Exit Dispozitiv
€1,199.39 /unitate