SPEEDAIRE Motoare pneumatice cu palete rotative, fontă și aluminiu


Filtru
Finish: Gri , Temp. Gamă: 0 de grade până la 250 de grade F , Temp.: 250 grade F , Tip: Rotary Vane
StilModelRPM maxCFMÎnălţimeMontareRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
22UX71
10,00020.52.22 "Butuc10,0002.22 "4.25 "2.44 "€291.36
B
22UX74
3000785.35 "Picior30005.35 "5.88 "3.74 "€339.62
C
22UX75
3000783.94 "Față30003.94 "5.8 "3.94 "€329.68
D
22UX44
3000306.6 "Flanșă NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€416.03
E
22UX45
3000753.74 "Față30003.74 "6.57 "4.32 "€394.27
F
22UX46
3000726.6 "Flanșă NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€374.70
G
22UX47
30001305.83 "Picior30005.83 "7.4 "5"€541.31
H
22UX73
3000785.35 "Picior30005.35 "5.88 "3.74 "€344.45
I
22UX43
3000303.97 "Butuc30003.97 "4.96 "3.97 "€279.86
J
22UX48
30001306.5 "Flanșă NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€633.60
K
22UX49
30001306.5 "Flanșă NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€467.75
L
22UX72
3000305.35 "Picior30005.35 "4.96 "3.74 "€298.81
M
22UX76
30001285.83 "Picior30005.83 "7.4 "5"€436.77
N
22UX42
6000272.52 "Butuc60002.52 "4.69 "3"€236.90
O
22UX41
6000272.22 "Butuc60002.22 "4.69 "2.44 "€260.42

Motoare pneumatice cu palete rotative, fontă și aluminiu

Motoarele pneumatice SPEEDAIRE sunt utilizate cu motoare electrice în operațiuni de putere redusă pentru o eficiență mai bună. În plus, oferă funcționarea la viteza dorită, oferind un debit maxim de aer de 125 CFM. Aceste motoare pneumatice au carcasă din fontă și aluminiu pentru durabilitate în medii dure. Sunt montate pe butuc și sunt echipate cu o tobă de descărcare pentru a reduce nivelul de zgomot. Alegeți dintr-o gamă largă de motoare pneumatice, disponibile cu viteze de 3000, 6000 și 10000 RPM pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?