Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 22UX43 Motor pneumatic 0.75 CP 30 Cfm Montare butuc | AB7FMA

SPEEDAIRE 22UX43 Motor cu aer 0.75 CP 30 Cfm Montare butuc

În stoc
Articol: AB7FMA Model: 22UX43

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€297.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM30
finalizareaGri
Înălţime3.97 "
Material carcasăFontă și aluminiu
HP0.93
Calea cheii1"
Lungimea cheii1.00 "
Lungime4.94 "
MaterialFontă și aluminiu
Max. Flux de aerCfm 30
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max3000
MontareButuc
RPM fără încărcare3000
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală3.97 "
Lungime totală4.96 "
Lățimea totală3.97 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 4 "
RotațieCCW
RPM @ Max. Cuplul300
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.13 "
temp250 grade F
TipRotary Vane
Lăţime3.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.223
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8412390040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRPM maxCFMÎnălţimeMontareRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
SPEEDAIRE 22UX41 Motor pneumatic 0.40 CP 27 Cfm Montare butuc | AB7FLY 22UX416000272.22 "Butuc60002.22 "4.69 "2.44 "€262.70
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX42 0.5 CP 27 Cfm Montare butuc | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Butuc60002.52 "4.69 "3"€238.14
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX44 0.75 CP 30 Cfm Montare flansa | AB7FMB 22UX443000306.6 "Flanșă NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€438.17
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX45 1.8 CP 75 Cfm Montare butuc | AB7FMC 22UX453000753.74 "Față30003.74 "6.57 "4.32 "€401.61
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX46 1.5 CP 72 Cfm Montare flansa | AB7FMD 22UX463000726.6 "Flanșă NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€376.41
SPEEDAIRE 22UX47 Motor pneumatic 4.00 CP 130 Cfm Montare cu picior | AB7FME 22UX4730001305.83 "Picior30005.83 "7.4 "5"€549.46
SPEEDAIRE 22UX48 Motor pneumatic 4.00 CP 130 Cfm C Montare frontală | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Flanșă NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€633.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22UX43 Motor cu aer 0.75 CP 30 Cfm Montare butuc
€297.64 /unitate