Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX46 1.5 CP 72 Cfm Montare flansa | AB7FMD

SPEEDAIRE 22UX46 Motor cu aer 1.5 CP 72 Cfm Montare flansa

În stoc
Element: AB7FMD Model: 22UX46

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€376.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM72
finalizareaGri
Înălţime6.6 "
Material carcasăFontă și aluminiu
HP1.7
Calea cheii0.19 "
Lungime6.69 "
MaterialFontă și aluminiu
Max. Flux de aerCfm 78
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max3000
MontareFlanșă NEMA 56C
RPM fără încărcare3000
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală6.6 "
Lungime totală6.63 "
Lățimea totală6.6 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 4 "
RotațieReversibil
RPM @ Max. Cuplul250
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.01 "
temp250 grade F
TipRotary Vane
Lăţime6.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3775
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8412390040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRPM maxCFMÎnălţimeMontareRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
SPEEDAIRE 22UX41 Motor pneumatic 0.40 CP 27 Cfm Montare butuc | AB7FLY 22UX416000272.22 "Butuc60002.22 "4.69 "2.44 "€262.70
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX42 0.5 CP 27 Cfm Montare butuc | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Butuc60002.52 "4.69 "3"€238.14
SPEEDAIRE 22UX43 Motor pneumatic 0.75 CP 30 Cfm Montare butuc | AB7FMA 22UX433000303.97 "Butuc30003.97 "4.96 "3.97 "€297.64
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX44 0.75 CP 30 Cfm Montare flansa | AB7FMB 22UX443000306.6 "Flanșă NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€438.17
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX45 1.8 CP 75 Cfm Montare butuc | AB7FMC 22UX453000753.74 "Față30003.74 "6.57 "4.32 "€401.61
SPEEDAIRE 22UX47 Motor pneumatic 4.00 CP 130 Cfm Montare cu picior | AB7FME 22UX4730001305.83 "Picior30005.83 "7.4 "5"€549.46
SPEEDAIRE 22UX48 Motor pneumatic 4.00 CP 130 Cfm C Montare frontală | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Flanșă NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€633.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22UX46 Motor cu aer 1.5 CP 72 Cfm Montare flansa
€376.41 /unitate