RULAND MANUFACTURING Cuplaje seria CLC, dintr-o bucată


Filtru
Tip: Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură
StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
CLC-6-6-F
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€94.03
B
CLC-6-6-SS
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "303 oțel inoxidabil240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€148.52
A
CLC-8-8-F
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.1.125 "1.75 "€96.99
B
CLC-8-8-SS
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "303 oțel inoxidabil540 In.Lbs.1.125 "1.75 "€179.22
B
CLC-10-10-SS
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€235.46
A
CLC-10-10-F
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€123.64
B
CLC-14-14-SS
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€345.35
B
CLC-20-20-SS
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "303 oțel inoxidabil3200 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "€534.18
A
CLC-20-20-F
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb5000 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "€186.38
B
CLC-18-18-SS
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "303 oțel inoxidabil2800 In.Lbs.1.875 "3.125 "€534.17
B
CLC-16-16-SS
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "303 oțel inoxidabil2500 In.Lbs.1.75 "3"€362.58
A
CLC-18-18-F
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb4400 In.Lbs.1.875 "3.125 "€187.62
A
CLC-16-16-F
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb4000 In.Lbs.1.75 "3"€150.17
A
CLC-14-14-F
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€153.27
B
CLC-12-12-SS
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€289.74
A
CLC-12-12-F
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€133.89
A
CLC-32-32-F
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb13600 In.Lbs.3.375 "4.875 "€1,070.44
B
CLC-32-32-SS
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "303 oțel inoxidabil8200 In.Lbs.3.375 "4.875 "€2,171.09
B
CLC-22-22-SS
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "303 oțel inoxidabil3800 In.Lbs.2.5 "3.625 "€709.78
A
CLC-28-28-F
5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb12500 In.Lbs.3.125 "4.5 "€901.07
B
CLC-24-24-SS
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "303 oțel inoxidabil4000 In.Lbs.2.625 "3.875 "€750.39
A
CLC-22-22-F
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb6600 In.Lbs.2.5 "3.625 "€263.58
B
CLC-28-28-SS
5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "303 oțel inoxidabil7400 In.Lbs.3.125 "4.5 "€2,062.01
A
CLC-24-24-F
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb6800 In.Lbs.2.625 "3.875 "€259.83

Cuplaje seria CLC, dintr-o bucată

Cuplajele dintr-o bucată din seria Ruland Manufacturing CLC sunt potrivite pentru aplicațiile în care este necesară prevenirea jocului și alinierea este critică. Aceste cuplaje se înfășoară în jurul arborilor tari și moi fără a se deteriora și dispun de un strat anti-vibrații brevetat Nypatch pentru instalări repetate de șuruburi, așezarea uniformă a șuruburilor și menținerea puterii de prindere ridicate. Acestea oferă valori de cuplu cuprinse între 240 și 12500 inch-lb și sunt disponibile în diametre de joc cuprinse între 1.033 și 3.717 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?