MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP13


Filtru
OD de jos: 4.606 " , Presiunea de colaps: 217.6 , Presiune de crăpare: 217.6 PSI , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 79 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Fir: 12 UN2B , Dimensiune de filet: 1.75mm , OD de sus: 4.685 "
StilModelMicroniPresiune de explozieCapacitateTipul de etanșareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruDimensiunea filtruluiMaterialul garnituriiPreț (ex. TVA)
A
MF0575549
---BunaSticlă3--€130.33
RFQ
B
MF0575558
---VitonSticlă40--€129.24
RFQ
C
MF0575550
378346.25VitonSticlă-625 mp InchViton€137.05
RFQ
D
MF0575552
5783 PSI58.56VitonSticlă5625 mp InchViton€137.05
RFQ
E
MF0575556
5783 PSI58.56BunaSticlă5625 mp InchBuna€118.92
RFQ
F
MF0575546
10783 PSI16.80BunaCeluloză10420 mp InchBuna€93.09
RFQ
G
MF0575553
1078358.56BunaSticlă-625 mp InchBuna€146.15
RFQ
H
MF0575547
1578316.80BunaCeluloză-420 mp InchBuna€93.09
RFQ
I
MF0575554
15783 PSI58.56BunaSticlă15625 mp InchBuna€121.81
RFQ
J
MF0575555
1578358.56VitonSticlă-625 mp InchViton€127.70
RFQ
K
MF0575557
2578356.13VitonSticlă-625 mp InchViton€127.70
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?