MAIN FILTER INC. MF0575555 Filtru interschimbabil, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, 11.657 inci înălțime | CG2NUY A421G15V

MAIN FILTER INC. MF0575555 Filtru interschimbabil, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.657 inchi

Articol: CG2NUY Model: MF0575555Ref încrucișat: A421G15V'
€127.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior4.606 "
Presiune de explozie783
Capacitate58.56
Colaps Presiunea217.6
Presiune de fisurare217.6 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului625 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime11.657 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni15
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Fir12 UN2B
Dimensiune de filet1.75mm
OD de sus4.685 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A421G15V

Variante de produs

ProdusModelMicroniPresiune de explozieCapacitateTipul de etanșareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruDimensiunea filtruluiMaterialul garnituriiPreț
MAIN FILTER INC. MF0575546 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, Buna Seal, 11.657 inch înălțime | CG2NUQ A421C10 MF057554610783 PSI16.80BunaCeluloză10420 mp InchBuna€76.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575547 Filtru spin-on, celuloză, 15 microni, etanșare Buna, 11.657 inci înălțime | CG2NUR A421C15 MF05755471578316.80BunaCeluloză-420 mp InchBuna€76.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575549 Filtru cu rotire, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.657 inci | CG2NUT A421G03 MF0575549---BunaSticlă3--€107.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575550 Interchange filtru cu rotire, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, 11.657 inci înălțime | CG2NUU A421G03V MF0575550378346.25VitonSticlă-625 mp InchViton€113.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575552 Filtru cu rotire, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.657 inci | CG2NUV A421G06V MF05755525783 PSI58.56VitonSticlă5625 mp InchViton€113.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575553 Filtru interschimbabil, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, 11.657 inci înălțime | CG2NUW A421G10 MF05755531078358.56BunaSticlă-625 mp InchBuna€120.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575554 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.657 inci | CG2NUX A421G15 MF057555415783 PSI58.56BunaSticlă15625 mp InchBuna€100.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0575555 Filtru interschimbabil, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.657 inchi
€127.69 /unitate