WESCO Cărucioare cu foarfecă


Filtru
Material rulant: fenolic , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Material cadru: Oţel , Stil platformă: Fixed , Tip roată: Polyolefin
StilModelCu sprijinulCaster Dia.Capacitate de încărcareDiametrul roțilorMaterialul roțiiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
260069
Pompă de picior6"6000 lb.6"Polyolefin37 "51.25 "32 "€4,055.51
A
260061
Pompă de picior4"1000 lb.4"fenolic30.5 "39.25 "18 "€2,256.03
B
260064
Pompă de picior6"2000 lb.6"Polyolefin37 "39.25 "24 "€3,157.27
C
260062
Manual4"2000 lb.4"Polyolefin30.5 "39.25 "24 "€3,052.60
C
260063
Manual4"2000 lb.4"Polyolefin30.5 "51.25 "32 "€3,865.80

Cărucioare cu foarfecă

Cărucioarele de ridicare cu foarfece Wesco sunt ideale pentru utilizarea în fabrici de producție, depozite, mori, centre de transport și ateliere de prelucrare a metalelor pentru a ridica și poziționa sarcini grele. Aceste cărucioare sunt concepute pentru a reduce tensiunile de îndoire și spate în timpul manipulării, asamblarii, încărcării, descărcarii, primirii și inspectării încărcăturilor sau mărfurilor grele. Acestea au cadre din oțel pentru a rezista la sarcini de până la 6000 lb și roți din poliolefină pentru o rezistență excelentă la impact și rezistență la acizi și grăsimi. Alegeți dintr-o gamă largă de cărucioare de ridicare cu foarfecă, disponibile în lungimi de platformă de 36 și 48 de inchi. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?