WESCO 260064 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2000 lb. Oțel Fix | AF4RYD 9HY40 / LT-20-2436

WESCO 260064 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2000 lb. Oțel Fix

În stoc
Articol: AF4RYD Model: 260064Ref. cruce: 9HY40 / LT-20-2436

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,157.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea de masă
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Materiale cadruOţel
Capacitate de încărcare2000 lb.
Înălțime coborâtă37 "
Inălțime totală37 "
Lungime totală39.25 "
Lățimea totală24 "
Lungimea platformei36 "
Stil de platformăFixed
Lățimea peronului24 "
Cu sprijinulPompă de picior
Înălțimea ridicată59 "
Diametrul roților6"
Materialul roțiiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 152.55
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8427900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCu sprijinulCaster Dia.Capacitate de încărcareDiametrul roțilorMaterialul roțiiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 260061 Cărucior de ridicare cu foarfecă 1000 lb. Oțel Fix | AF3PFV 8AER7 / LT-10-1836 260061Pompă de picior4"1000 lb.4"fenolic30.5 "39.25 "18 "€2,256.03
WESCO 260069 Cărucior de ridicare foarfecă 6000 lb. Oțel Fix | AF4RTD 9HT93 / LT-60-3248 260069Pompă de picior6"6000 lb.6"Polyolefin37 "51.25 "32 "€4,055.51
WESCO 260063 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2000 lb. Oțel Fix | AF4UTX 9KYX2 / LTL-20-3248 260063Manual4"2000 lb.4"Polyolefin30.5 "51.25 "32 "€3,865.79
WESCO 260062 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2000 lb. Oțel Fix | AF6ACV 9TZ58 / LTL-20-2436 260062Manual4"2000 lb.4"Polyolefin30.5 "39.25 "24 "€3,052.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260064 Cărucior de ridicare cu foarfecă 2000 lb. Oțel Fix
€3,157.28 /unitate