Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING CLC-6-6-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 3/8 In | AB9BHT 2AUV8

RULAND MANUFACTURING CLC-6-6-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 3/8 in

În stoc
Element: AB9BHT Model: CLC-6-6-SSCrucea Ref: 2AUV8
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
€164.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.3 / 8 "
Clearance Dia.1.033 "
Lățimea cheii3 / 32 "
Material303 oțel inoxidabil
Max. Cuplul240 In.Lbs.
În afara Dia.7 / 8 "
Lungime totală1.375 "
Dimensiunea șurubului# 6-32 "
TipTip clemă dintr-o bucată, cu canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-F Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 5/8 In | AB8ZDG 2ALG5 CLC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€129.03
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 5/8 In | AB8ZDJ 2ALG7 CLC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€260.33
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-F Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 3/4 In | AB8ZDL 2ALG9 CLC-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€148.03
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-SS Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezării 3/4 In | AB8ZDN 2ALH2 CLC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€320.34
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-F Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 7/8 In | AB8ZDQ 2ALH4 CLC-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€169.45
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 7/8 In | AB8ZDT 2ALH6 CLC-14-14-SS1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€381.82
RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-F Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 1 In | AB8ZDV 2ALH8 CLC-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb4000 In.Lbs.1.75 "3"€166.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-6-6-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 3/8 in
€164.21 /unitate