Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX73 1.7 CP 78 Cfm 1.00 calea | AB7FNH

SPEEDAIRE 22UX73 Motor cu aer 1.7 CP 78 Cfm 1.00 canelura

În stoc
Articol: AB7FNH Model: 22UX73

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€346.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM78
finalizareaGri
Înălţime5.35 "
Material carcasăFontă și aluminiu
HP1.7
Calea cheii1"
Lungimea cheii1.00 "
Lungime5.87 "
MaterialFontă și aluminiu
Max. Flux de aerCfm 78
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max3000
MontarePicior
RPM fără încărcare3000
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală5.35 "
Lungime totală5.88 "
Lățimea totală3.74 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 4 "
RotațieReversibil
RPM @ Max. Cuplul300
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.11 "
temp250 grade F
TipRotary Vane
Lăţime3.74 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8385
Înălțimea navei (cm)18.01
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8412390040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRPM maxCFMÎnălţimeMontareRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
SPEEDAIRE 22UX41 Motor pneumatic 0.40 CP 27 Cfm Montare butuc | AB7FLY 22UX416000272.22 "Butuc60002.22 "4.69 "2.44 "€262.70
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX42 0.5 CP 27 Cfm Montare butuc | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Butuc60002.52 "4.69 "3"€238.14
SPEEDAIRE 22UX43 Motor pneumatic 0.75 CP 30 Cfm Montare butuc | AB7FMA 22UX433000303.97 "Butuc30003.97 "4.96 "3.97 "€297.64
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX44 0.75 CP 30 Cfm Montare flansa | AB7FMB 22UX443000306.6 "Flanșă NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€438.17
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX45 1.8 CP 75 Cfm Montare butuc | AB7FMC 22UX453000753.74 "Față30003.74 "6.57 "4.32 "€401.61
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX46 1.5 CP 72 Cfm Montare flansa | AB7FMD 22UX463000726.6 "Flanșă NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€376.41
SPEEDAIRE 22UX47 Motor pneumatic 4.00 CP 130 Cfm Montare cu picior | AB7FME 22UX4730001305.83 "Picior30005.83 "7.4 "5"€549.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22UX73 Motor cu aer 1.7 CP 78 Cfm 1.00 canelura
€346.65 /unitate