RIDGID Mașină de filetat țevi, monofazată, 115V


Filtru
HP: 1/2 , Faza: 1 , Voltaj: 115
StilModelInversareaamperiCapacitateTipul comutatoruluiHzRPM fără încărcareCapacitatea uleiuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
44918
Nu151/2" to 1-1/4"Comutator cu paletă cu dispozitiv de blocare de siguranță, comutator separat înainte / înapoi50/6032-30 "€3,217.05
B
1215
Nu205/16" la 1"Comutare pornit / oprit cu comutator integrat pe picior25 la 60440.4 gal.25.5 "€7,599.67
C
15722
Da201/8 la 2 "Comutator de picior înainte / oprit / invers și integrat25 la 60571.0 gal.48 "€10,032.09
D
44923
Da121/2 "până la 2"Comutator cu paletă cu dispozitiv de blocare de siguranță, comutator separat înainte / înapoi50/6032-30 "€3,774.34

Mașină de filetat țevi, monofazată, 115V

Mașinile de filetat țevi Ridgid sunt proiectate pentru tăierea și fabricarea țevilor sau țevilor. Aceste unități au un design compact și ușor pentru portabilitate, un mâner supra-multat cu prindere conturată pentru a permite un control optim și un braț de susținere cu două fălci în formă de V pentru ținerea fermă a țevilor și prevenirea alunecării. Au carcasă de angrenaj turnată sub presiune și un corp din plastic ranforsat cu fibră de sticlă pentru a rezista la condiții aspre pe șantier. Modelele selectate îndeplinesc standardele listate UL și aprobate de CSA și dispun de un comutator cu picior integral pentru funcționarea pornit/oprit fără mâini.
Raptor Supplies oferă și Ridgid mașini de filetat țevi cu o tavă mare pentru așchii pentru filetare continuă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?