RIDGID 15722 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 inchi | AD6YVA 4CPC4

RIDGID 15722 Mașină de filetat țevi de la 1/8 la 2 inch

În stoc
Element: AD6YVA Model: 15722Crucea Ref: 4CPC4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,236.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină portabilă de filetat pentru țevi
amperi20
Capacitate1/8 la 2 "
ChuckTip ciocan, Cam Action spate
HP1/2
Hz25 la 60
RPM fără încărcare57
Capacitatea uleiului1.0 gal.
Lungime totală48 "
Lățimea totală46 "
Fază1
PompaPompa de mână pe uleiul 418 inclus
InversareaDa
Tipul comutatoruluiComutator de picior înainte / oprit / invers și integrat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.42
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)117.35
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8461906090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nr de viteze (1)
    • Caracteristici: Ungere manuală

Variante de produs

ProdusModelInversareaamperiCapacitateTipul comutatoruluiHzRPM fără încărcareCapacitatea uleiuluiLungime totalăPreț
Mașină de filetat țevi RIDGID 1215, capacitate țevi de 1/4 până la 1-1/2 inch | AB4DYW 1XDZ9 1215Nu205/16" la 1"Comutare pornit / oprit cu comutator integrat pe picior25 la 60440.4 gal.25.5 "€6,931.93
RIDGID 44918 Mașină de filetat țevi 1/2 până la 1-1/4 inch | AG9HMR 20KY53 44918Nu151/2" to 1-1/4"Comutator cu paletă cu dispozitiv de blocare de siguranță, comutator separat înainte / înapoi50/6032-30 "€3,116.78
RIDGID 44923 Mașină de filetat țevi 1/2 până la 2 inch | AG9HMT 20KY54 44923Da121/2 "până la 2"Comutator cu paletă cu dispozitiv de blocare de siguranță, comutator separat înainte / înapoi50/6032-30 "€3,704.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 15722 Mașină de filetat țevi de la 1/8 la 2 inch
€10,236.83 /unitate