BUSSMANN Siguranțe speciale din seria TIA


Filtru
Evaluare tensiune AC: 690 VAC , Tensiune DC nominală: 460 VDC , Diametru: 22.2mm , Dimensiunea siguranței / grup: A2 , Tip siguranță: Lovitură medie / normală , Lungime: 85.8mm , Mfr. Serie: TIA , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranțe de alimentare industriale , Tip de terminare: Lama de cuțit
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentArticolTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
A
TIA32
Lama cartușului32ASiguranță industrială de alimentare660 - 690 VCA€32.96
B
TIA10
Lama cartușului10ASiguranță industrială de alimentare660 - 690 VCA€28.05
C
TIA16
Siguranțe cu lamă de cartuș16ASiguranță electronică660 VAC până la 690 VAC€30.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?