RIDGID 44918 Mașină de filetat țevi 1/2 până la 1-1/4 inch | AG9HMR 20KY53

RIDGID 44918 Mașină de filetat țevi 1/2 până la 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AG9HMR Model: 44918Crucea Ref: 20KY53

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,217.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină portabilă de filetat pentru țevi
amperi15
Capacitate1/2" to 1-1/4"
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
HP1/2
Hz50/60
RPM fără încărcare32
Lungime totală30 "
Lățimea totală8"
Fază1
InversareaNu
Tipul comutatoruluiComutator cu paletă cu dispozitiv de blocare de siguranță, comutator separat înainte / înapoi
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.8335
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)43.18
Tara natalaRO

Detalii produs:

    • Nr. De viteze: 1
    • Caracteristici: Pentru utilizare cu capete de matriță 1-R de 2/1" până la 1-4/11" care vine echipat cu unitatea, vine standard cu brațul de susținere 601 și husa de transport

Variante de produs

ProdusModelInversareaamperiCapacitateTipul comutatoruluiHzRPM fără încărcareCapacitatea uleiuluiLungime totalăPreț
Mașină de filetat țevi RIDGID 1215, capacitate țevi de 1/4 până la 1-1/2 inch | AB4DYW 1XDZ9 1215Nu205/16" la 1"Comutare pornit / oprit cu comutator integrat pe picior25 la 60440.4 gal.25.5 "€7,599.67
RIDGID 15722 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 inchi | AD6YVA 4CPC4 15722Da201/8 la 2 "Comutator de picior înainte / oprit / invers și integrat25 la 60571.0 gal.48 "€10,032.09
RIDGID 44923 Mașină de filetat țevi 1/2 până la 2 inch | AG9HMT 20KY54 44923Da121/2 "până la 2"Comutator cu paletă cu dispozitiv de blocare de siguranță, comutator separat înainte / înapoi50/6032-30 "€3,774.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 44918 Mașină de filetat țevi 1/2 până la 1-1/4 inch
€3,217.05 /unitate