Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 00326 Dispozitiv de fixare a piulițelor magnetice 3/8 inch PK50 | AH6WCG 36JF74

EAZYPOWER 00326 Întăritor magnetic 3/8 inch PK50

În stoc
Articol: AH6WCG Model: 00326Crucea Ref: 36JF74
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
€382.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNutsetter
Metoda de aplicareImpactul
finalizareaNeterminat
Dimensiune hexagonală3 / 8 "
MaterialOţel
Lungime totală1.5 "
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1521
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Evaluarea impactului: Da
    • Magnetic / nemagnetic: Magnetic

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungime totalăPreț
EAZYPOWER 00325 Nutsetter magnetic 1-5/8 inch lungime PK50 | AH6WCF 36JF73 003255 / 16 "1.5 "€372.76
EAZYPOWER 00328 Întăritor magnetic de piuliță 2-9/16 inch lungime PK50 | AH6WCH 36JF75 003281 / 4 "2.5 "€449.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 00326 Întăritor magnetic 3/8 inch PK50
€382.28 /unitate