NORTON ABRASIVES Roți centrale deprimate


Filtru
Material abraziv: Oxid de zirconiu aluminiu , Nota: Foarte grosolan , Pietriș: 24 , Grosime: 0.045 " , Tip: Tip 27 , Tip roată: Tăiere
StilModelDimensiunea arboreluiDiametruArticolRPM maxPreț (ex. TVA)
A
66252842002
--Roți centrale deprimate-€3.27
B
66252917051
--Roți centrale deprimate-€3.19
C
66252842001
--Roți centrale deprimate-€6.26
D
66252843223
5/8 "-114.5 "Roată de tăiere centrală deprimată13,580€12.69
D
66252843219
7 / 8 "4.5 "Roată de tăiere centrală deprimată13,580€7.58
D
66252843220
7 / 8 "5"Roată de tăiere centrală deprimată12,225€8.12
D
66252843221
7 / 8 "6"Roată de tăiere centrală deprimată10,185€12.23

Roți centrale deprimate

Roțile cu centru deprimat Norton Abrasives sau roțile cu butuc înălțat se ocupă de aplicații dificile de șlefuire în unghi drept, de la îndepărtarea grea de stoc până la amestecarea brută pe zidărie, metal și alte materiale de construcție. Acestea au o construcție din oxid de aluminiu de zirconiu pentru rezistență ridicată la îndoire și impact și permit piulițelor de blocare / flanșelor să se încadreze în roți pentru mai multe operațiuni de tăiere și șlefuire. Aceste roți centrale vin cu desemnarea formei de tip 27 pentru șlefuire grosieră și au granulație foarte grosieră, asigurând astfel finisarea fină a materialelor fragile și dure. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste roți, disponibile în diametre de 4.5, 5 și 6 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?