KERN AND SOHN Platforme din seria KFP-V30


Filtru
Max. Temperatura ambientală: 40 grade C , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelValoarea de calibrareGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
KFP 15V30M
5g100g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm€1,146.05
B
KFP 30V30M
10g200g128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm400mm€1,244.28
C
KFP 30V30SM
10g200g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm€1,129.68
D
KFP 60V30LM
20g400g110mm500 x 400 mm500 x 400 x 110 mm400 mm500 mm€1,555.35
E
KFP 60V30XLM
20g400g142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 mm500mm650 mm€2,242.98
F
KFP 60V30M
20g400g128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm400mm€1,244.28
G
KFP 150V30LM
50g1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€2,095.63
H
KFP 300V30M
100g2Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€1,964.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?