Platformă KERN AND SOHN KFP 60V30M, 60Kg Max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8KHV

KERN AND SOHN Platformă KFP 60V30M, 60Kg max. Cântărire, 2 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KHV Model: KFP 60V30M

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,244.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă
Valoarea de calibrare20g
Sarcina minimă400g
Greutate minimă400g
Adâncimea platformei128 mm
Diviziune2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară400 x 300 mm
Capacitate de cântărire60kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire400 x 300 x 128 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire300 mm
Lățimea suprafeței de cântărire400mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.16
Înălțimea navei (cm)23
Lungimea navei (cm)79
Lățimea navei (cm)47
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Platforma KERN AND SOHN KFP 150V30LM, 150Kg Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8KGT KFP 150V30LM50g1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€2,095.64
KERN AND SOHN KFP 15V30M Platformă, 15Kg Max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8KGY KFP 15V30M5g100g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm€1,146.05
Platforma KERN AND SOHN KFP 300V30M, 300Kg Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8KHD KFP 300V30M100g2Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€1,964.65
Platformă KERN AND SOHN KFP 30V30M, 30Kg Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8KHG KFP 30V30M10g200g128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm400mm€1,244.28
Platforma KERN AND SOHN KFP 30V30SM, 30Kg Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8KHH KFP 30V30SM10g200g100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm€1,129.68
KERN AND SOHN KFP 60V30LM Platformă, 60Kg Max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8KHU KFP 60V30LM20g400g110mm500 x 400 mm500 x 400 x 110 mm400 mm500 mm€1,555.35
Platformă KERN AND SOHN KFP 60V30XLM, 60Kg Max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8KHW KFP 60V30XLM20g400g142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 mm500mm650 mm€2,242.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Platformă KFP 60V30M, 60Kg max. Cântărire, 2 g Lizibilitate
€1,244.28 /unitate