Furnizor APROBAT 1URC9 Foaie Gri acrilic 0.236 inch T 48 x 96 in | AB3PXT

APPROVED VENDOR 1URC9 Foaie gri acrilic 0.236 inchi T 48 x 96 inchi

Element: AB3PXT Model: 1URC9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€546.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriGri
Codul culorii2074
Lungime96 "
Toleranță la lungime+0.750 / -0.000 "
MaterialAcril extrudat
Tip de materialGrad standard
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 170 de grade F
Forța de tracțiune11,030 psi
Grosime0.236 "
Grosime Toleranță+/- 0.024 "
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+0.750 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.23
Înălțimea navei (cm)1.24
Lungimea navei (cm)245.11
Lățimea navei (cm)123.19
Codul HS3920515000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiLungimeToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț
Furnizor APROBAT 1UPV1 Foaie Gri acrilic .118 T 12 x 12 In | AB3PTF 1UPV1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€9.03
Furnizor APROBAT 1UPV4 Foaie Gri acrilic .177 T 12 x 12 In | AB3PTG 1UPV4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€12.77
Furnizor APROBAT 1UPV7 Foaie Gri acrilic .236 T 12 x 12 In | AB3PTK 1UPV7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€18.33
Furnizor APROBAT 1UPW1 Foaie Gri acrilic .118 T 24 x 24 In | AB3PTN 1UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€35.33
Furnizor APROBAT 1UPW4 Foaie Gri acrilic .177 T 24 x 24 In | AB3PTQ 1UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€50.61
Furnizor APROBAT 1UPW7 Foaie Gri acrilic .236 T 24 x 24 In | AB3PTR 1UPW7206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€73.10
Furnizor APROBAT 1UPX1 Foaie Gri acrilic .118 T 24 x 48 In | AB3PTT 1UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€70.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1URC9 Foaie gri acrilic 0.236 inchi T 48 x 96 inchi
€546.63 /unitate