APPROVED VENDOR Foaie, acrilic, gri


Filtru
Material: Acril extrudat , Tip de material: Grad standard , Temp. Gamă: 32 de grade până la 170 de grade F , Rezistență la tracțiune: 11,030 psi
StilModelCodul culoriiLungimeToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț (ex. TVA)
A
1UPY7
206496 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"€546.63
RFQ
A
1UPY1
206496 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"€281.62
RFQ
A
1UPX1
206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€70.77
A
1UPV1
206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€9.02
A
1UPW1
206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€35.34
A
1UPW4
206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€50.61
A
1UPW7
206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€73.10
A
1UPX7
206448 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€141.36
A
1UPV4
206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€12.77
A
1UPV7
206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€18.33
A
1URA2
207424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€35.34
A
1UPZ8
207412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€18.33
A
1URB5
207448 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€99.08
A
1UPZ4
207412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€13.17
A
1URA8
207424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€73.10
A
1URC9
207496 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"€546.63
RFQ
A
1URC3
207496 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"€281.62
RFQ
A
1URB2
207448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€73.18
A
1UPZ1
207412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€8.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?