Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UPW7 Foaie Gri acrilic .236 T 24 x 24 In | AB3PTR

APPROVED VENDOR 1UPW7 Foaie gri acrilic .236 T 24 x 24 in

În stoc
Articol: AB3PTR Model: 1UPW7
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
€73.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriGri
Codul culorii2064
Lungime24 "
Toleranță la lungime+/- 0.060 "
MaterialAcril extrudat
Tip de materialGrad standard
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 170 de grade F
Forța de tracțiune11,030 psi
Grosime0.236 "
Grosime Toleranță+/- 0.024 "
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.060 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.63
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3920515000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiLungimeToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț
Furnizor APROBAT 1UPV1 Foaie Gri acrilic .118 T 12 x 12 In | AB3PTF 1UPV1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€9.03
Furnizor APROBAT 1UPV4 Foaie Gri acrilic .177 T 12 x 12 In | AB3PTG 1UPV4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€12.77
Furnizor APROBAT 1UPV7 Foaie Gri acrilic .236 T 12 x 12 In | AB3PTK 1UPV7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€18.33
Furnizor APROBAT 1UPW1 Foaie Gri acrilic .118 T 24 x 24 In | AB3PTN 1UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€35.33
Furnizor APROBAT 1UPW4 Foaie Gri acrilic .177 T 24 x 24 In | AB3PTQ 1UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€50.61
Furnizor APROBAT 1UPX1 Foaie Gri acrilic .118 T 24 x 48 In | AB3PTT 1UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€70.77
Furnizor APROBAT 1UPX7 Foaie Gri acrilic .236 T 24 x 48 In | AB3PTV 1UPX7206448 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€141.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPW7 Foaie gri acrilic .236 T 24 x 24 in
€73.10 /unitate