Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABRASIVE NORTON 66252843219 Disc de tăiere 4-1/2 D .045 T 7/8 | AC6GDV 33N319

NORTON ABRASIVES 66252843219 Roată tăiată 4-1 / 2 D .045 T 7/8

În stoc
Articol: AC6GDV Model: 66252843219Crucea Ref: 33N319

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€7.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere centrală deprimată
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Dimensiunea arborelui7 / 8 "
Diametru4.5 "
CalitateFoarte grosolan
Pietriș24
RPM max13,580
Grosime0.045 "
TipTip 27
Tip roatăTăiere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0396
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6805305000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea arboreluiDiametruArticolRPM maxPreț
ABRASIVE NORTON 66252843220 Disc de tăiere 5 D .045 T 7/8 | AC6GDW 33N320 662528432207 / 8 "5"Roată de tăiere centrală deprimată12,225€8.12
ABRASIVE NORTON 66252843221 Disc de tăiere 6 D .045 T 7/8 | AC6GDX 33N321 662528432217 / 8 "6"Roată de tăiere centrală deprimată10,185€12.23
ABRASIVE NORTON 66252843223 Disc de tăiere 4-1/2 D .045 T 5/8-11 | AC6GDY 33N322 662528432235/8 "-114.5 "Roată de tăiere centrală deprimată13,580€12.69
NORTON ABRASIVES 66252842002 Roți centrale deprimate, 4 inchi dia, 3/8 inch orificiu, ceramică, 20 granulație, tip 27, Norzon Plus | CT4DWW 3UP28 66252842002--Roți centrale deprimate-€3.27
NORTON ABRASIVES 66252842001 Roți cu centru deprimat, 4 inchi dia, 3/8 inch orificiu, ceramică, 24 granulație, tip 27, Norzon Plus | CT4DWX 3WL69 66252842001--Roți centrale deprimate-€6.26
NORTON ABRASIVES 66252917051 Roți cu centru deprimat, 7 inchi dia, 7/8 inch orificiu, oxid de aluminiu, 36 granulație, tip 29 | CT4DWY 2KND5 66252917051--Roți centrale deprimate-€3.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843219 Roată tăiată 4-1 / 2 D .045 T 7/8
€7.57 /unitate