A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: Mai mare de 20,000 , Grame tăiate ANSI: 1523 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 6 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 3 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 4 , Acoperire acoperire: Palm și Degete , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: poliuretan , Culoare: Negru, gri , Manșetă: Încheietura mâinii , A tăia: Gunn , Material deget: poliuretan , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Material căptușeală pentru articulații: Nici unul , Lungime: 8" , Material căptușeală: HPPE, Lycra (R) , Material palmier: poliuretan , Rezistent la perforare: Da , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: Complet