Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-651 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 6 PR | AH9NFL 40LL59

ANSELL 11-651 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 6 PR

În stoc
Element: AH9NFL Model: 11-651Crucea Ref: 40LL59
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
€30.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 20,000
ANSI Cut Grams1523
Punctura ANSI Newton130.9
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriNegru, gri
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Material pentru degetepoliuretan
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime8"
Material pentru căptușealăHPPE, Lycra (R)
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareDa
Mărimea6
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbComplet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 11-651 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 9 PR | AH9NFC 40LL51 11-6519€30.20
ANSELL 11-651 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 10 PR | AH9NFP 40LL62 11-65110€30.20
ANSELL 11-651 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 8 PR | AH9NFV 40LL67 11-6518€30.20
ANSELL 11-651 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru PR | AH9NGJ 40LL80 11-65111€30.20
ANSELL 11-651 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 7 PR | AH9NGT 40LL88 11-6517€30.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-651 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 6 PR
€30.20 /unitate