DURHAM MANUFACTURING Camioane cu cadru în A


Filtru
Asamblate: Da , Caster Dia.: 6" , Material pentru rotile: fenolic , Tip rotiță: (4) Pivotant , Diametrul roții roților: 6" , Material roată roată: fenolic , Tip roată roată: (4) Pivotant , Lățimea roții: 2" , Înălțimea punții: 9" , Lungimea punții: 30 " , Lățimea punții: 48 " , Material cadru: Oţel , Mâner inclus: Nu , Material: Oţel , Număr de rotile: 4 , Inălțime totală: 57 " , Lungime totală: 30 " , Lățimea totală: 48 " , Material platformă: Oţel
StilModelCulorifinalizareaÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
AF-243652-PBS60-5PH-65T
AlbastruVopsea pudră texturată52 "42.5 "1200 lbs.24 "€1,603.65
B
AF-2448-95
GriVopsea pudră texturată56.9375 "48.5 "2000 lbs.24 "€823.35
B
AF-3060-95
GriVopsea pudră texturată56.9375 "60.5 "2000 lbs.30 "€1,063.50
B
AF-3672-95
GriVopsea pudră texturată56.9375 "72.5 "2000 lbs.36 "€1,029.38
C
DTAF-2448-6PH-95
GriVopsea pudră texturată57 "48.5 "2000 lbs.24 "€631.74
D
AF-3048-95
GriPulbere--2000 lb.-€987.96
E
AF-2436-PB-5PU-95
GriVopsea pudră texturată55.75 "36.75 "1200 lbs.24 "€866.53
A
AF-243652-PBS60-5PH-95
GriVopsea pudră texturată52 "42.5 "1200 lbs.24 "€2,198.52
F
AF-3048-PBLP-BS-95
GriVopsea pudră texturată57 "54.5 "2000 lbs.30 "€1,588.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?