DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 Camion cu cadru în A, dimensiune 30 x 44 inch | AB3HLZ 1TGN2

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 Camion cu cadru în A, dimensiune 30 x 44 inch

În stoc
Articol: AB3HLZ Model: AF-3048-95Crucea Ref: 1TGN2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,002.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cadru în A
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(4) Pivotant
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativefenolic
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Înălțimea punții9"
Lungimea punții30 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții48 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Mâner inclusNu
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală57 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală48 "
Material platformăOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.4
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)144.62
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING AF-2436-PB-5PU-95 Camion cu cadru în A, panou cu pereți, dimensiune 24 x 36-3/4 x 55-3/4 inch, gri | CF6KAX AF-2436-PB-5PU-95GriVopsea pudră texturată55.75 "36.75 "1200 lbs.24 "€866.53
DURHAM MANUFACTURING AF-243652-PBS60-5PH-65T Camion cu cadru în A, panou cu pereți, dimensiune 24 x 42-1/2 x 52 inch, albastru | CF6KAY AF-243652-PBS60-5PH-65TAlbastruVopsea pudră texturată52 "42.5 "1200 lbs.24 "€1,603.65
DURHAM MANUFACTURING AF-243652-PBS60-5PH-95 Camion cu cadru în A, panou cu pereți, dimensiune 24 x 42-1/2 x 52 inchi, gri | CF6KAZ AF-243652-PBS60-5PH-95GriVopsea pudră texturată52 "42.5 "1200 lbs.24 "€2,198.52
DURHAM MANUFACTURING AF-2448-95 Camion cu cadru în A, dimensiune 24 x 48-1/2 x 56-15/16 inch, gri | CF6KBA AF-2448-95GriVopsea pudră texturată56.9375 "48.5 "2000 lbs.24 "€823.36
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PBLP-BS-95 Camion cu cadru în A, cu două fețe, dimensiune 30 x 54-1/2 x 57 inch, gri | CF6KBB AF-3048-PBLP-BS-95GriVopsea pudră texturată57 "54.5 "2000 lbs.30 "€1,588.63
DURHAM MANUFACTURING AF-3060-95 Camion cu cadru în A, dimensiune 30 x 60-1/2 x 56-15/16 inch, gri | CF6KBC AF-3060-95GriVopsea pudră texturată56.9375 "60.5 "2000 lbs.30 "€1,063.51
DURHAM MANUFACTURING AF-3672-95 Camion cu cadru în A, dimensiune 36 x 72-1/2 x 56-15/16 inch, gri | CF6KBD AF-3672-95GriVopsea pudră texturată56.9375 "72.5 "2000 lbs.36 "€1,029.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-95 Camion cu cadru în A, dimensiune 30 x 44 inch
€1,002.59 /unitate