AMERIC Ventilatoare, ventilatoare și suflante electrice pentru spațiu închis


Filtru
Material: polietilenă , Tip: Axial
StilModelLăţimeamperiCuloriConducta Dia.ÎnălţimeHPLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
A
GVAF1500A
12.5 "2.5Galben8"18.5 "1/418.5 "115 VAC€1,183.77
B
GVAF3000B
14 "4.2Albastru12 "21 "117 "230 VAC€1,302.82
B
GVAF3000A
14 "8.0/5.7Albastru12 "21 "117 "115 VAC€1,253.21
C
GVAF8000A
25.5 "21.2Albastru20 "27.5 "527.5 "230 VAC€7,220.87

Ventilatoare, ventilatoare și suflante electrice pentru spațiu închis

Ventilatoarele și suflantele americane pentru spații închise generează un flux continuu de aer negativ și pozitiv și oferă o ventilație superioară în spații închise, cum ar fi căminele de vizitare și canalizarea. Acestea au o construcție robustă și fiabilă din polietilenă pentru a menține lucrătorii confortabil și în siguranță în condiții extreme de lucru și sunt echipate cu motoare protejate termic, complet închise, ideale pentru servicii prelungite. În plus, aceste suflante de tip axial listate UL produc un volum mare de aer la presiuni scăzute și au un design cu perete dublu pentru a proteja mecanismele interne și fluxul de aer. Sunt ușor de stivuit pentru a economisi spațiu în zonele de depozitare și de lucru și au mânere încorporate pentru portabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante, disponibile în culori albastru și galben strălucitor pentru o vizibilitate îmbunătățită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?