MORSE DRUM 1-5154 role de tambur staționare simple


Filtru
Dia tambur .: 6 "până la 28" , Înălțimea tamburului: Până la 40 " , Finalizarea: Perlele explozie , Nota: Grad 304 , HP: 1/2 CP , Include: Comenzi de aer, filtru, regulator, lubrifiator și supape , Nr. roți: 8 , Presiune: 20 la 40 psi , Diametru arbore: 1" , Diametrul roții: 6" , Materialul roții: Neopren
StilModelHzFazăVoltajMaterialTip vitezăRPM de tamburMotorPreț (ex. TVA)
A
1-5154-1
-1115/ 208-230V ACOţelFixed20 RPM-€4,834.83
B
1-5154SS-1
-1115/ 208-230V ACOţel inoxidabilFixed20 RPM-€16,452.98
B
1-5154SS-E3
-3208-230/ 460V ACOţel inoxidabilFixed20 RPM-€17,867.85
A
1-5154-3
-3115/ 230/ 460 V ACOţelVariabil20 RPM-€4,883.34
A
1-5154-E1
-1115/ 208-230V ACOţelFixed20 RPM-€5,950.56
A
1-5154-E1-50
-1220V ACOţelFixed16 RPM-€6,880.33
A
1-5154-E3-50
-3230/400V ACOţelFixed16 RPM-€6,783.31
A
1-5154-E3-575
-3575V ACOţelFixed20 RPM-€5,683.76
A
1-5154-A
---OţelControlat cu aer20 RPM-€5,449.29
B
1-5154SS-3
-3230V ACOţel inoxidabilVariabil20 RPM-€17,140.20
B
1-5154SS-E1-50
-1220V ACOţel inoxidabilFixed16 RPM-€18,999.75
B
1-5154SS-E3-575
-3575V ACOţel inoxidabilFixed20 RPM-€17,382.75
A
1-5154-E3
-3208-230/ 460V ACOţelFixed20 RPM-€5,837.37
B
1-5154SS-A
-3-Oţel inoxidabilControlat cu aer20 RPM-€19,646.55
B
1-5154SS-E1
-1115/ 208-230V ACOţel inoxidabilFixed20 RPM-€17,787.00
B
1-5154SS-E3-50
-3230/400V ACOţel inoxidabilFixed16 RPM-€18,838.05

1-5154 role de tambur staționare simple

Morse Drum Seria 1-5154 cilindri staționari cu un singur tambur sunt folosite pentru a amesteca sau amesteca conținutul din interiorul butoaielor prin rotirea acestora în aplicații de vopsea, chimice și industriale. Economisesc timp, forță de muncă și bani prin reducerea pierderilor datorate transferului sau utilizării de vase speciale pentru omogenizarea conținutului. Roțile tamburului dispun de 4 roți de rulare și 4 roți de antrenare pentru a furniza viteze de rotație de 16 / 20 rpm. Aceste role cu un singur tambur sunt integrate cu carcase TEFC / cu invertor / rezistente la explozie / cu aer pentru a menține înfășurarea motorului rece la o temperatură ambientală maximă de 140 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste role cu tambur cu 1 sau 3 faze. legăturile electrice.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Seria 201, role portabile cu tambur cu roți și bare de basculare încorporate pentru încărcarea și descărcarea tamburilor în poziție verticală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?