DAYTON Capul întrerupătorului de limită al actuatorului Wobble Stick


Filtru
Lungimea actuatorului: NU SE APLICĂ , Locația actuatorului: Top , Stil actuator: Wobble Stick , Amperi: NU SE APLICĂ , Formular de contact: NU SE APLICĂ , Mișcare: Omnidirecțional , Voltaj: NU SE APLICĂ
StilModelIP Rating-ulNEMA Rating-ulForța de operareTemperatura de operare.VoiajPreț (ex. TVA)
A
4VZC6
66IP66NU SE APLICĂ-13 grade până la 158 grade F60 grade€10.47
B
11X479
673, 4, 4X, 6P, 13Nespecificat-4 grade până la 176 grade FNespecificat€77.36
C
11X481
673, 4, 4X, 6P, 13Nespecificat-4 grade până la 176 grade FNespecificat€84.12

Capul întrerupătorului de limită al actuatorului Wobble Stick

Capetele întrerupătoarelor de limită Dayton acționează ca un dispozitiv de blocare de siguranță și parte a unui sistem de control pentru controlul mașinilor și ajută la funcționarea corectă a echipamentelor electrice. Acestea sunt dotate cu un dispozitiv de acționare superioară, oscilant, pentru a activa sau dezactiva puterea mașinii ori de câte ori limitele de deplasare depășesc. Aceste dispozitive permit mișcarea omnidirecțională, asigurând mobilitatea în siguranță a mașinilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste capete de întrerupător de limită clasificate IP66 și IP67 NEMA, care funcționează la temperaturi cuprinse între -4 și 176 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?