Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4VZC6 Cap întrerupător de limită Corp întrerupător de limită omnidirecțional | AD9ZGU

DAYTON 4VZC6 Cap întrerupător de limită Corp întrerupător de limită omnidirecțional

În stoc
Articol: AD9ZGU Model: 4VZC6
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
€10.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatoruluiNU SE APLICĂ
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick
amperiNU SE APLICĂ
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ul66
MişcareOmnidirecțional
NEMA Rating-ulIP66
Forța de operareNU SE APLICĂ
Temperatura de operare.-13 grade până la 158 grade F
Voiaj60 grade
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2844
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8538908080
Tara natalaBR

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cap unghiular

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulNEMA Rating-ulForța de operareTemperatura de operare.VoiajPreț
DAYTON 11X479 Cap întrerupător de limită Wobble Stick Delrin | AA3WRP 11X479673, 4, 4X, 6P, 13Nespecificat-4 grade până la 176 grade FNespecificat€77.54
DAYTON 11X481 Cap întrerupător de limită Wobble Stick Arc elicoidal | AA3WRR 11X481673, 4, 4X, 6P, 13Nespecificat-4 grade până la 176 grade FNespecificat€84.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4VZC6 Cap întrerupător de limită Corp întrerupător de limită omnidirecțional
€10.47 /unitate