MORSE DRUM 1-5154-E1-50 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNK

MORSE DRUM 1-5154-E1-50 Rola de tambur staționară simplă, 20 rpm, 1/2 Hp, motor anti-explozie

În stoc
Articol: AX3KNK Model: 1-5154-E1-50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,880.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tambur staționară
amperi3.6A
Dimensiunea bazei24 "x 58"
Capacitate uscată300 lbs.
Capacitate lichide1000 lbs.
Drum dia.6 "până la 28"
Înălțimea tamburuluiPână la 40 "
Material tamburOțel, plastic
RPM de tambur16 RPM
Frecvență50 Hz
HP1/2 CP
Hz50 Hz
MaterialOţel
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
MotorDovada exploziei
Proiectare incinte motorDovada exploziei
Nr. de roti8
Fază1
Evaluat pentruClasa I Grupa D, Clasa II Grupele F și G.
Diagrama arborelui.1"
Tip vitezăFixed
Material pentru cureleArc de otel
TipStaționar
Voltaj220V AC
Diametrul roților6"
Materialul roțiiNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 137.25
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajMaterialTip vitezăRPM de tamburMotorPreț
MORSE DRUM 1-5154-1 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor Tefc | AX3KNG 1-5154-1-1115/ 208-230V ACOţelFixed20 RPM-€4,834.83
MORSE DRUM 1-5154-3 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor cu invertor | AX3KNH 1-5154-3-3115/ 230/ 460 V ACOţelVariabil20 RPM-€4,883.34
MORSE DRUM 1-5154-E1 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNJ 1-5154-E1-1115/ 208-230V ACOţelFixed20 RPM-€5,950.56
MORSE DRUM 1-5154-E3 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor anti-explozie | AX3KNL 1-5154-E3-3208-230/ 460V ACOţelFixed20 RPM-€5,837.37
MORSE DRUM 1-5154-E3-50 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNM 1-5154-E3-50-3230/400V ACOţelFixed16 RPM-€6,783.32
MORSE DRUM 1-5154-E3-575 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNN 1-5154-E3-575-3575V ACOţelFixed20 RPM-€5,683.76
MORSE DRUM 1-5154-A Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, motor pneumatic | AX3KNP 1-5154-A---OţelControlat cu aer20 RPM-€5,449.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 1-5154-E1-50 Rola de tambur staționară simplă, 20 rpm, 1/2 Hp, motor anti-explozie
€6,880.34 /unitate