MORSE DRUM 1-5154-A Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, motor pneumatic | AX3KNP

MORSE DRUM 1-5154-A Rola cu tambur staționar unic, 20 rpm, motor cu aer

În stoc
Articol: AX3KNP Model: 1-5154-A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,449.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tambur staționară
Debitul de aer22 SCFM
Dimensiunea bazei24 "x 58"
Capacitate uscată300 lbs.
Capacitate lichide1000 lbs.
Drum dia.6 "până la 28"
Înălțimea tamburuluiPână la 40 "
Material tamburOțel, plastic
RPM de tambur20 RPM
IncludeComenzi de aer, filtru, regulator, lubrifiator și supape
MaterialOţel
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
MotorMotor de apă
Tipul motoruluiMotor aerian
Nr. de roti8
Presiune20 la 40 psi
Diagrama arborelui.1"
Tip vitezăControlat cu aer
Material pentru cureleArc de otel
TipStaționar
Diametrul roților6"
Materialul roțiiNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 131.4
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comenzile de aer sunt incluse

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajMaterialTip vitezăRPM de tamburMotorPreț
MORSE DRUM 1-5154-1 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor Tefc | AX3KNG 1-5154-1-1115/ 208-230V ACOţelFixed20 RPM-€4,834.83
MORSE DRUM 1-5154-3 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor cu invertor | AX3KNH 1-5154-3-3115/ 230/ 460 V ACOţelVariabil20 RPM-€4,883.34
MORSE DRUM 1-5154-E1 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNJ 1-5154-E1-1115/ 208-230V ACOţelFixed20 RPM-€5,950.56
MORSE DRUM 1-5154-E1-50 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNK 1-5154-E1-50-1220V ACOţelFixed16 RPM-€6,880.34
MORSE DRUM 1-5154-E3 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor anti-explozie | AX3KNL 1-5154-E3-3208-230/ 460V ACOţelFixed20 RPM-€5,837.37
MORSE DRUM 1-5154-E3-50 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNM 1-5154-E3-50-3230/400V ACOţelFixed16 RPM-€6,783.32
MORSE DRUM 1-5154-E3-575 Rolă staționară cu un singur tambur, 20 rpm, 1/2 CP, motor rezistent la explozie | AX3KNN 1-5154-E3-575-3575V ACOţelFixed20 RPM-€5,683.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 1-5154-A Rola cu tambur staționar unic, 20 rpm, motor cu aer
€5,449.30 /unitate