WATTS Supape cu bilă cu orificiu complet din seria LFFBV-3C


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Mfr. Serie: LFFBV-3C , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Tip port: Complet , Material scaun: PTFE virgin , Material arbore: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie încărcată de jos , Design supapă: 2-Piece
StilModelAsamblateMaterial corpTipul de controlDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
LFFBV-3C-HK 2 1/2
-------€69.04
A
LFFBV-3C-HK 1 1/2
-------€37.91
A
LFFBV-3C-LH 1 1/2
-Alamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee1 1 / 2 "400 ° F-40 ° F-€272.24
RFQ
A
LFFBV-3C-LH 1
-Alamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee1"400 ° F-40 ° F-€185.98
RFQ
A
LFFBV-3C-HK 2
-------€41.24
A
LFFBV-3C-HK 1/4-1/2
-------€20.63
A
LFFBV-3C-HK 1-1 1/4
-------€29.73
A
LFFBV-3C-HK 3
-------€78.64
A
LFFBV-3C-HK 3/4
-------€24.95
B
LFFBV-3C-TH 3/4
NuAliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee3 / 4 "400 de grade F-40 grade F3 / 4 "€45.53
C
LFFBV-3C 4
NuAliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee4"400 de grade F-40 grade F4"€999.55
RFQ
D
LFFBV-3C-TH 1/2
DaAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee1 / 2 "400 ° F-40 ° F1 / 2 "€77.70
A
LFFBV-3C-LH 2
DaAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee2"400 de grade F-40 grade F2"€389.41
D
LFFBV-3C-TH 1
DaAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee1"400 ° F-40 ° F1"€65.69
E
LFFBV-3C 2 1/2
DaAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei2-1/2 "400 de grade F-40 grade F2-1/2 "€324.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?