Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBV-3C-TH 1 supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY6KXH 0123490

WATTS LFFBV-3C-TH 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi

În stoc
Articol: BY6KXH Model: LFFBV-3C-TH 1Crucea Ref: 0123490
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
€65.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateDa
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlMâner Tee
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-3C
Min. Temp.-40 grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5378

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 1 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelAsamblateMaterial corpTipul de controlDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBV-3C-LH Supapă cu bilă cu orificiu complet 1 1/2, mâner cu pârghie, dimensiune 1 1/2 inch, pachet de 2 | BR6EQQ 0555098 LFFBV-3C-LH 1 1/2-Alamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee1 1 / 2 "400 de grade F-40 grade F-€224.99
RFQ
WATTS LFFBV-3C-LH 1 supapă cu bilă cu mâner de blocare, dimensiune 1 inch | BR6EQW 0555097 LFFBV-3C-LH 1-Alamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee1"400 de grade F-40 grade F-€153.70
RFQ
WATTS LFFBV-3C-TH 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY6KWL 0123461 LFFBV-3C-TH 1/2DaAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee1 / 2 "400 de grade F-40 grade F1 / 2 "€77.71
WATTS LFFBV-3C-TH Supapă cu bilă 3/4, intrare 3/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY6KXG 0123489 LFFBV-3C-TH 3/4NuAliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee3 / 4 "400 de grade F-40 grade F3 / 4 "€45.53
WATI LFFBV-3C-HK 2 WATI LFFBV-3C-HK 2 | BY9HZG 0899065 LFFBV-3C-HK 2-------€41.24
WATTS LFFBV-3C-LH 2 supape cu bilă, admisie de 2 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XAW 0555099 LFFBV-3C-LH 2DaAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbMâner Tee2"400 de grade F-40 grade F2"€389.41
WAȚI LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 WAȚI LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 | CA3ECH 0899061 LFFBV-3C-HK 1/4-1/2-------€20.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFFBV-3C-TH 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi
€65.69 /unitate