AMERIC GVAF3000A Ventilator pentru spațiu închis, polietilenă, 115 VCA, diametru conductă de 12 inchi | AB6MFB 21YC19

AMERIC GVAF3000A Ventilator pentru spațiu închis, polietilenă, 115 Vca, diametrul conductei de 12 inchi

În stoc
Articol: AB6MFB Model: GVAF3000ACrucea Ref: 21YC19

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,122.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi8.0/5.7
Viteza suflantei / ventilatorului3300/2800 rpm
CuloriAlbastru
Conducta Dia.12 "
Înălţime21 "
HP1
Lungime17 "
Materialpolietilenă
Debit maxim în aer liberCfm 2796
TipAxial
Voltaj115 VAC
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.965
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ventilator pentru spațiu închis Americ GVAF3000A construit în conformitate cu standardele UL, C-UL și OSHA pentru a circula aerul și pentru a elimina fumul; se incadreaza usor in spatii mici
    • Oferă un flux de aer pozitiv și negativ de până la 2796 cfm, la setări extreme
    • Integrat cu un motor complet închis, protejat termic, cu o funcție continuă de peste 100 de ore
    • Proiectarea carcasei cu perete dual protejează mecanismele interne

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiCuloriConducta Dia.ÎnălţimeHPLungimeVoltajPreț
AMERIC GVAF1500A Ventilator pentru spațiu închis axial 1/4 Hp 8 inchi 115 Vca | AB6MEZ 21YC17 GVAF1500A12.5 "2.5Galben8"18.5 "1/418.5 "115 VAC€1,100.06
AMERIC GVAF3000B Ventilator pentru spațiu închis axial 1 HP 12 inchi 230 VCA | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14 "4.2Albastru12 "21 "117 "230 VAC€1,180.20
AMERIC GVAF8000A Ventilator pentru spațiu închis axial 5 CP 20 inchi 230 VCA | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5 "21.2Albastru20 "27.5 "527.5 "230 VAC€6,647.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERIC GVAF3000A Ventilator pentru spațiu închis, polietilenă, 115 Vca, diametrul conductei de 12 inchi
€1,122.57 /unitate