RIDGID Mașini de filetat țevi


Mașinile de filetat pentru țevi rigide sunt utilizate pentru filetarea capetelor pentru atașarea țevilor și fitingurilor în conductele de apă, sistemele de sprinklere și conductele de gaz.

Filtru
Amplificatoare: 15 , Faza: 1 , Dimensiunea tijei: 1/4" la 2" , Voltaj: 115
StilModelInversareaCapacitateHPTipul comutatoruluiHzRPM fără încărcareCapacitatea uleiuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
26092
NuȚeavă 1/4 "la 4", tijă 1/4 "la 2"1.5Comutator rotativ invers / oprit / înainte și comutator integrat cu picior50/6012/36-18.5 "€22,078.89
B
93287
DaȚeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"1/2Comutator înainte / oprit / invers și comutator integrat pe picior25 la 60361.75 gal.38.125 "€14,586.48
C
15682
DaȚeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"1/2Comutator înainte / oprit / invers și comutator integrat pe picior25 la 60381.0 gal.19 "€10,787.50

Mașini de filetat țevi

Mașinile de filetat pentru țevi rigide sunt utilizate pentru filetarea capetelor pentru atașarea țevilor și fitingurilor în conductele de apă, sistemele de sprinklere și conductele de gaz. Aceste unități au un rezervor mare de ulei, cu o capacitate de stocare de 1.75 galoane și o tavă de așchii uriașă pentru timpul de rulare continuă a filetului. Sunt prevazute cu un capac superior cu compartimente mari pentru accesul confortabil a sculelor. au în plus o mandră de viteză având fălci cu acțiune basculante pentru o prindere superioară. Aceste mașini sunt echipate în plus cu un comutator cu picior integral pentru operațiuni de pornire/oprire hands-free și sunt disponibile în variante cu inversare și fără marșarier.

DESCRIERE

  • Mașinile de filetat pentru țevi rigide au un rezervor mare de ulei, cu o capacitate de stocare de 1.75 galoane și o tavă de așchii uriașă pentru timpul de rulare continuă a filetului.
  • Sunt prevazute cu un capac superior cu compartimente mari pentru accesul confortabil a sculelor. În plus, au o mandră de viteză cu fălci cu acțiune basculante pentru o prindere superioară.
  • Aceste mașini sunt echipate cu un comutator cu picior integral pentru funcționarea comutatorului de pornire/oprire hands-free și sunt disponibile în variante cu inversare și fără inversare.

Standarde și aprobări

  • UL
  • NRTLC

Întrebări Frecvente

Ce înseamnă NPT?

NPT înseamnă National Pipe Thread Tapered, care este standardul SUA pentru filete conice concepute pentru a îmbina țevi și fitinguri.

Ce dimensiune a capetelor mașinii de filetare a țevilor sunt utilizate în această mașină de filet Ridgid?

Dimensiunile capului de matriță utilizate în această mașină variază de la 1/8 la 4 inci.

Care este cel mai elementar tip de mașină de filetat țevi?

Cel mai obișnuit exemplu de mașină de filet este filetatorul de șuruburi. Această mașină este capabilă să taie anumite modele de filet în șuruburi, potrivind aceste modele pentru a se suprapune cu piulițele făcute pentru a funcționa cu acele șuruburi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?