RIDGID 26092 Mașină de filetat țevi, capacitate țevi de 1/4 până la 4 inch | AD6ZVQ 4CW39

RIDGID 26092 Mașină de filetat țevi, capacitate țevi de 1/4 până la 4 inch

În stoc
Articol: AD6ZVQ Model: 26092Crucea Ref: 4CW39

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22,078.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de filetat conductă
amperi15
CapacitateȚeavă 1/4 "la 4", tijă 1/4 "la 2"
ChuckTip ciocan cu inserții cu fălci de acțiune înlocuibile
HP1.5
Hz50/60
RPM fără încărcare12/36
Lungime totală18.5 "
Lățimea totală72.5 "
Fază1
PompaGerotor cu debit constant cu autoamorsare
InversareaNu
Dimensiunea tijei1/4" la 2"
Tipul comutatoruluiComutator rotativ invers / oprit / înainte și comutator integrat cu picior
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 229.05
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nr de viteze (2)
    • Caracteristici: Dispozitiv de centrare spate Cam-Action, sistem autonom de ulei prin cap

Variante de produs

ProdusModelInversareaCapacitateHPTipul comutatoruluiHzRPM fără încărcareCapacitatea uleiuluiLungime totalăPreț
RIDGID 93287 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 in | AD2NHA 3RY43 93287DaȚeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"1/2Comutator înainte / oprit / invers și comutator integrat pe picior25 la 60361.75 gal.38.125 "€14,586.49
RIDGID 15682 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 inchi | AH9KHA 3Z987 15682DaȚeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"1/2Comutator înainte / oprit / invers și comutator integrat pe picior25 la 60381.0 gal.19 "€10,787.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 26092 Mașină de filetat țevi, capacitate țevi de 1/4 până la 4 inch
€22,078.89 /unitate