RIDGID 93287 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 in | AD2NHA 3RY43

RIDGID 93287 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 in

În stoc
Element: AD2NHA Model: 93287Ref încrucișat: 3RY43 / 31XM66

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,586.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de filetat conductă
amperi15
CapacitateȚeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"
ChuckMandrină de prindere rapidă cu inserții maxilare înlocuibile
HP1/2
Hz25 la 60
RPM fără încărcare36
Capacitatea uleiului1.75 gal.
Lungime totală38.125 "
Lățimea totală20.5 "
Fază1
PompaGerotor cu debit constant cu autoamorsare
InversareaDa
Tipul comutatoruluiComutator înainte / oprit / invers și comutator integrat pe picior
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 128.7
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)120.65
Lățimea navei (cm)60.45
Codul HS8466935385
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nr de viteze (1)
    • Caracteristici: Dispozitiv de centrare spate Cam-Action se rotește cu mandrina, tavă mare pentru așchii, tavă pentru ulei de 1.75 gal, poate fi folosit cu filete cu angrenaje

Variante de produs

ProdusModelInversareaCapacitateHPTipul comutatoruluiHzRPM fără încărcareCapacitatea uleiuluiLungime totalăPreț
RIDGID 26092 Mașină de filetat țevi, capacitate țevi de 1/4 până la 4 inch | AD6ZVQ 4CW39 26092NuȚeavă 1/4 "la 4", tijă 1/4 "la 2"1.5Comutator rotativ invers / oprit / înainte și comutator integrat cu picior50/6012/36-18.5 "€22,078.89
RIDGID 15682 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 inchi | AH9KHA 3Z987 15682DaȚeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"1/2Comutator înainte / oprit / invers și comutator integrat pe picior25 la 60381.0 gal.19 "€10,787.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 93287 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 in
€14,586.49 /unitate