MORSE DRUM Camioane cu tambur pe 2 roți


Filtru
Tipul tamburului: Găleată sau cutie , Material: Oţel , Min. Înălțimea tamburului: 30 " , Nr. roți: 2 , Tip: 2 roți , Lățimea roții: 2.5 " , latime: 25.25 "
StilModelRoţiÎnălţimeCapacitatePreț (ex. TVA)
A
152
-61.25 "1000 lbs.€691.27
B
155
-62 "1000 lbs.€861.86
C
153
-61.25 "1000 lbs.€652.46
D
152-5
--150 lbs.€370.66

Camioane cu tambur pe 2 roți

Camioanele cu tambur Morse cu două roți sunt ideale pentru mutarea tamburilor din oțel, plastic și fibre în unitățile de procesare și depozitare a alimentelor și a băuturilor. Acestea au degete și cârlige încorporate pentru ridicarea tobelor prin alunecarea sub marginile inferioare și, respectiv, superioare a tamburului. Acestea au roți din cauciuc mulate pentru manipularea tamburilor de până la 1000 lb, prevenind în același timp alunecarea pe suprafețe neuniforme și podele alunecoase. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste camioane cu tobe, disponibile cu înălțimi de 61.25 și 62 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?