MORSE DRUM 155 Camion cu tambur cu 2 roți, autoportant, capacitate 454 kg | AF6EFM

MORSE DRUM 155 Camion cu tambur cu 2 roți, autoportant, capacitate 454 kg

În stoc
Element: AF6EFM Model: 155

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€861.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitate1000 lbs.
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Dimensiunea tamburului30/ 55/ 85 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Înălţime62 "
MaterialOţel
Min. Înălțimea tamburului30 "
Tip2 roți
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiMold-On cauciuc
Lățimea roții2.5 "
RoţiMold-on din cauciuc autoportant
Lăţime25.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suportă fibre, plastic, poli, oțel, ambalaje și butoaie de recuperare
    • Proiectat pentru a transporta tobe de 114 litri și 210 litri
    • Finisaj acoperit cu pulbere pentru durabilitate mai mare a dispozitivului
    • Dispune de o pârghie convenabilă pentru lovirea piciorului, care vă va oferi o pârghie suplimentară la sarcini mai grele

Variante de produs

ProdusModelRoţiÎnălţimeCapacitatePreț
MORSE DRUM 152-5 Camion cu găleți Pailpro de 19 litri, capacitate 68 kg | AF6EEA 152-5--150 lbs.€370.66
MORSE DRUM 152 Camion cu tambur cu 2 roți, cu roți din cauciuc, capacitate 454 kg | AF6EFK 152-61.25 "1000 lbs.€691.27
MORSE DRUM 153 Camion cu tobe cu 2 roți, cu roți din poliolefină, capacitate 454 kg | AF6EFL 153-61.25 "1000 lbs.€652.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 155 Camion cu tambur cu 2 roți, autoportant, capacitate 454 kg
€861.86 /unitate