MORSE DRUM 152 Camion cu tambur cu 2 roți, cu roți din cauciuc, capacitate 454 kg | AF6EFK

MORSE DRUM 152 Camion cu 2 roți cu roți din cauciuc, cu capacitate de 454 kg

În stoc
Element: AF6EFK Model: 152

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€691.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitate1000 lbs.
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Dimensiunea tamburului30/ 55/ 85 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Înălţime61.25 "
MaterialOţel
Min. Înălțimea tamburului30 "
Tip2 roți
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiMold-On cauciuc
Lățimea roții2.5 "
RoţiCauciuc turnat
Lăţime25.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Manevrează butoaie din fibră, plastic, poli, poli, overpack și de salvare
    • Transporturi de tobe de 210 litri și 114 litri
    • Cadru complet sudat pentru stabilitate consolidată pentru a face față greutăților mai mari
    • Acoperit cu un finisaj pulbere pentru o durabilitate mai mare a aparatului

Variante de produs

ProdusModelRoţiÎnălţimeCapacitatePreț
MORSE DRUM 152-5 Camion cu găleți Pailpro de 19 litri, capacitate 68 kg | AF6EEA 152-5--150 lbs.€370.66
MORSE DRUM 153 Camion cu tobe cu 2 roți, cu roți din poliolefină, capacitate 454 kg | AF6EFL 153-61.25 "1000 lbs.€652.46
MORSE DRUM 155 Camion cu tambur cu 2 roți, autoportant, capacitate 454 kg | AF6EFM 155-62 "1000 lbs.€861.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 152 Camion cu 2 roți cu roți din cauciuc, cu capacitate de 454 kg
€691.27 /unitate