RIDGID 15682 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 inchi | AH9KHA 3Z987

RIDGID 15682 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 inch

În stoc
Element: AH9KHA Model: 15682Crucea Ref: 3Z987

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,787.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de filetat conductă
amperi15
CapacitateȚeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"
ChuckMandrină de prindere rapidă cu inserții maxilare înlocuibile
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
HP1/2
Hz25 la 60
RPM fără încărcare38
Capacitatea uleiului1.0 gal.
Lungime totală19 "
Lățimea totală15.5 "
Fază1
PompaPompa de mână pe uleiul 418 inclus
InversareaDa
Tipul comutatoruluiComutator înainte / oprit / invers și comutator integrat pe picior
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 95.4
Înălțimea navei (cm)117.6
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)42.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mașina de filetat țevi RIDGID 15682 este utilizată pentru a crea capete filetate pentru a conecta țevi și fitinguri în sistemele de sprinklere, conducte de gaz și conducte de scurgere.

Caracteristici:

  • Această mașină de filetat țevi este echipată cu un suport pentru a oferi o bază stabilă pentru alezarea țevilor.
  • Dispune de un ulei 418 pentru orice vreme, care pompează cu 50% mai mult ulei pe cursă decât uleiurile portabile convenționale.
  • Are un comutator ON/OFF cu picior și un comutator puternic FOR/OFF/REV.
  • Include un tăietor, un alez dreapta cu 5 caneluri, un cărucior cu pârghie, o baie de ulei, un set de matrițe universale din aliaj de 1 până la 2 inchi, un set de matrițe universale din aliaj de 1/2 până la 3/4 inci. , un suport și un cap de matriță universal cu deschidere rapidă.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • UL
  • NRTLC

Întrebări frecvente:

Î. Ce dimensiune a capetelor de matriță pentru mașina de filetare a țevilor este utilizată în mașina de filetat țevi RIDGID 15682?

A. Dimensiunile capului de matriță utilizate în această mașină variază de la 1/8 la 2 inci.

Î. Care este capacitatea de ulei a mașinii de filetat țevi RIDGID 15682?

A. Această mașină are o capacitate de ulei de 1 galon.

Variante de produs

ProdusModelInversareaCapacitateHPTipul comutatoruluiHzRPM fără încărcareCapacitatea uleiuluiLungime totalăPreț
RIDGID 93287 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 in | AD2NHA 3RY43 93287DaȚeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"1/2Comutator înainte / oprit / invers și comutator integrat pe picior25 la 60361.75 gal.38.125 "€14,586.49
RIDGID 26092 Mașină de filetat țevi, capacitate țevi de 1/4 până la 4 inch | AD6ZVQ 4CW39 26092NuȚeavă 1/4 "la 4", tijă 1/4 "la 2"1.5Comutator rotativ invers / oprit / înainte și comutator integrat cu picior50/6012/36-18.5 "€22,078.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 15682 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 inch
€10,787.50 /unitate