Clema pneumatică Destaco 8031, cunoscută și sub denumirea de clemă pneumatică sau clemă pneumatică, combină un cilindru pneumatic cu un mecanism de comutare și este folosită pentru a ține și a fixa piesele de prelucrat în aplicațiile de asamblare și sudare din industria auto și aerospațială. Unitatea este complet autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță. Are, de asemenea, un design închis pentru sudare în puncte și MIG în medii de lucru murdare. Clema pneumatică Destaco 8031 este gata pentru senzori pentru senzori de tip rotund și poate suporta sarcini de lucru de până la 2000 lb. Această clemă pneumatică 8031 este compatibilă cu cabluri de prelungire cu deconectare rapidă (2 mm și 5 mm) pentru a oferi ajustări flexibile ale lungimii și înălțime și este potrivit pentru zonele în care sunt necesare mai multe puncte de prindere. În plus, necesită un comutator rotund cu lame cu un cablu de deconectare rapidă acționat de inelul magnetic fixat pe cilindrul clemei.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 8031 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea și producția pentru sarcini grele din industria auto și aerospațială.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 8031 oferă o capacitate maximă de reținere de 2000 lb.
- Unitatea este complet închisă și are un design compact pentru utilizare în cele mai murdare medii.
- Este gata de senzor pentru senzori de stil rotund, pentru montare ușoară și montare cu profil redus.
- Clema combină un cilindru pneumatic și aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare.
Accesorii compatibile:
- Destaco CABL-010 și CABL-013: Cablurile de prelungire cu deconectare rapidă [lungimi de cablu de 2 mm (CABL-010) și 5 mm (CABL-013)] oferă ajustări flexibile de lungime și înălțime și sunt potrivite pentru zonele în care mai multe puncte de prindere sunt necesare.
- Destaco 810169: Comutatoarele rotunde cu lamelă cu cabluri de deconectare rapidă sunt acționate de inelul magnetic fixat pe cilindrul clemei.
Standarde și aprobări:
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 8031 are un corp filetat pentru montarea prin orificiu pe suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele pneumatice Destaco folosesc cilindri actionati cu aer pentru a actiona mecanismul de prindere. Sunt potrivite pentru prindere rapidă în operațiuni de producție continuă și fixare temporară.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.