DAYTON Baze de montare a motorului, gri, dimensiune șurub de 5/16 inch


Filtru
Dimensiunea bolțului: 5 / 16 " , Culoare: Gri , Finalizarea: Email copt , Material: Oțel ștanțat , latime: 6"
StilModelÎnălţimeLungimeSună la Centrul de apelPreț (ex. TVA)
A
22F215
2 15 / 16 "7 5 / 16 "7-3/16 "€48.26
A
22F213
2 15 / 16 "5 13 / 16 "5-3/4 "€48.26
A
22F211
2 15 / 16 "5 5 / 16 "5-1/4 "€48.26
B
22F208
2 15 / 16 "4 13 / 16 "4-3/4 "€48.26
B
22F209
2 15 / 16 "5"4-7/8 "€48.26
A
22F212
2 15 / 16 "5 9 / 16 "5-1/2 "€48.26
A
22F214
2 15 / 16 "6.125 "6-1/16 "€48.26
B
22F210
2 15 / 16 "5.125 "5"€48.26
A
22F203
3.375 "7 5 / 16 "7-3/16 "€48.26
A
22F202
3.375 "6.125 "6-1/16 "€48.26
B
22F190
3.375 "3.75 "3-5/8 "€48.26
A
22F201
3.375 "5 13 / 16 "5-3/4 "€48.26
A
22F196
3.375 "5"4-7/8 "€47.96
A
22F197
3.375 "5.125 "5"€47.96
A
22F199
3.375 "5 9 / 16 "5-1/2 "€48.26
A
22F198
3.375 "5 5 / 16 "5-1/4 "€48.26
A
22F195
3.375 "4 13 / 16 "4-3/4 "€48.26

Baze de montare a motorului, gri, dimensiune șurub de 5/16 inch

Bazele de montare Dayton sunt proiectate pentru rutarea și fixarea firelor și cablurilor în poziție; ideal pentru utilizare în aplicații de încălzire și aer condiționat cu transmisie directă. Aceste unități metalice au finisaj copt pe email pentru un plus de rezistență și durabilitate. Acestea includ, de asemenea, un set de cleme pentru o instalare ușoară și sunt disponibile în variante de înălțime de 2.937 și 3.375 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?