Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22F209 Baza de montare Nema Frame 42 4-7/8 inch | AB6UHT

DAYTON 22F209 Baza de montare Nema Frame 42 4-7/8 inch

În stoc
Element: AB6UHT Model: 22F209
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
€48.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza de montare a motorului
Dimensiunea bolțului5 / 16 "
CuloriGri
finalizareaEmail copt
Pentru cadru NEMA42
Înălţime2 15 / 16 "
Lungime5"
MaterialOțel ștanțat
Găuri de montare OC W4-1 / 4 In.
Ring Ring.2-1 / 2 In.
Sună la Centrul de apel4-7/8 "
Înălțimea axului (în.)3
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8302496085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dia corpul motorului. (În.) (5)
    • Găuri de montare OC L (In.) (1-3 / 4)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeSună la Centrul de apelPreț
DAYTON 22F190 Bază de montare Nema Frame 42 3-5/8 inch | AB6UGY 22F1903.375 "3.75 "3-5/8 "€48.27
DAYTON 22F195 Baza de montare Nema Frame 42 4-3/4 inch | AB6UHD 22F1953.375 "4 13 / 16 "4-3/4 "€48.27
DAYTON 22F196 Bază de montare Nema Frame 42 4-7/8 inch | AB6UHE 22F1963.375 "5"4-7/8 "€47.96
DAYTON 22F197 Baza de montare Nema Frame 42 5 inch | AB6UHF 22F1973.375 "5.125 "5"€47.96
DAYTON 22F198 Baza de montare Nema Frame 42 5-1/4 inch | AB6UHG 22F1983.375 "5 5 / 16 "5-1/4 "€48.27
DAYTON 22F199 Bază de montare Nema Frame 42 5-1/2 inch | AB6UHH 22F1993.375 "5 9 / 16 "5-1/2 "€48.27
DAYTON 22F201 Bază de montare Nema Frame 42 5-3/4 inch | AB6UHJ 22F2013.375 "5 13 / 16 "5-3/4 "€48.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22F209 Baza de montare Nema Frame 42 4-7/8 inch
€48.27 /unitate