A Tip rulment: Minge , Material lamei: Aluminiu , CFM @ 0.000-in. SP: 4970 , CFM @ 0.125-in. SP: 3510 , Finisaj cadru: Aluminiu , Material cadru: Aluminiu , Amperi la sarcină completă: 3.5 , Material de protecție: Oțel laminat la rece , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 grade F , Max. Adâncime: 12.625 " , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , CP motor: 1/4 , Izolarea motorului: Clasa B , RPM motor: 1100 , Tip motor: PSC , Număr de lame: 3 , Faza: 1 , Sone @ 0.000-In. SP @ 5 ft.: 12 , Protectie termala: Auto , Voltaj: 115V , Voltaj: 115 VAC , Finisaj de protecție a sârmei: Chrome