Clema retractor pneumatică Destaco 800 folosește cursa brațului pentru a se deplasa drept înainte și pivota în jos pentru a aplica presiune de strângere pieselor de prelucrat din industria auto și alimentară și ambalaj. Această clemă compactă și cu profil redus este proiectată pentru montarea în spații înguste, precum și pentru a oferi o forță de strângere uniformă pe toată cursa. Acesta găzduiește piese de prelucrat de grosimi diferite în aplicații de montare și testare, prelucrare ușoară, sudare și asamblare. Clema retractor pneumatică Destaco 800 vine cu o caracteristică cu acțiune simplă pentru avansarea aerului și proprietățile de retragere cu arc. Această caracteristică cu acțiune simplă folosește aer pentru a deplasa tija pistonului cilindrului într-o direcție pentru prinderea unei piese de prelucrat. După aceea, prin utilizarea funcției arc, se realizează acțiunea de întoarcere. Clema este capabilă să exercite o forță de până la 1500 lb la presiuni cuprinse între 70 și 150 psi. Această clemă retractor pneumatică Destaco 800 este integrată cu dimensiunea orificiului de aer 1/4 NPT pentru a asigura o etanșare excelentă și este compatibilă cu 800 de kituri pneumatice de reparare a clemelor basculante pentru soluții de înaltă performanță de reținere, automatizare și izolare a muncii.
Utilizari:
Clema retractor pneumatică Destaco 800 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum sudarea, găurirea, prelucrarea ușoară, montarea și verificarea și asamblarea în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema retractor pneumatică Destaco 800 este o unitate compactă, cu profil redus, proiectată pentru montarea în spații înguste.
- Oferă o forță de strângere uniformă pe întreaga cursă de 0.5 inchi.
- Această clemă găzduiește piese de prelucrat de diferite grosimi.
- Este capabil să exercite o forță de până la 1500 lb la presiuni cuprinse între 70 și 150 psi.
- Clema este integrată cu dimensiunea orificiului de aer 1/4 NPT pentru a asigura o etanșare excelentă.
- Clema retractor pneumatică Destaco 800 vine cu o caracteristică cu acțiune simplă pentru avansarea aerului și proprietățile de retragere cu arc pentru a permite mai puțină utilizare a aerului comprimat și necesitatea de cablare.
Accesorii compatibile:
- Kituri de reparații Destaco: Aceste kituri de reparare a clemelor pneumatice Destaco din Seria 800 sunt proiectate pentru clema retractor pneumatică 800 a mărcii pentru soluții de înaltă performanță de reținere, automatizare și izolare a muncii.
Standarde și aprobări:
Instalare:
- Clema retractor pneumatică Destaco 800 are orificii filetate pentru o instalare ușoară.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele retractorului pneumatic?
A. Clemele retractor pneumatice Destaco au brațe care se retrag complet pentru descărcare și încărcare, apoi se deplasează drept înainte și apoi pivotează în jos pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere semnifică capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau a unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Care este funcția unui cilindru pneumatic?
A. Cilindrii pneumatici Destaco sunt dispozitive mecanice care utilizează gaz comprimat pentru a genera forță într-o mișcare liniară alternativă.
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.